BeHAUS
ルーペ スティックタイプ
原稿の上に乗せるだけの簡単スティックタイプ。
ピント合わせは必要ありません。
用途
新聞・辞書等の細かい文字の読み取りに便利。
倍率(倍)
2
レンズサイズ(mm)
138×25
種別
スティックタイプ
種類
手持ち式
材質(レンズ)
アクリル
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86921046
No.6090
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください