BeHAUS
ルーペ
時計職人のために作られたアイ・ルーペは、まぶたに挟んで使う昔から愛用されているルーペです。
NO.7300は、ワンタッチで大小に分けられ、大はそのままシングルレンズのルーペとしてお使いになれます。
用途
時計修理などの精密作業・組み立てに。
種類
手持ち式
材質(レンズ)
ガラス
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
倍率(倍)
レンズ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86921231
No.7220
5
23
¥
1,000
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
86921247
No.7300
10
15.5、24
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください