カートン
ズーム式実体顕微鏡
付属品
アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン
照明
(落射照明)LED照明 、(透過照明)なし
眼幅調整範囲(mm)
52~75
焦点調整
鏡体上下動式
鏡筒形式
双眼ズーム
視度調整
両眼視度調整可能(±7.2D)
鏡体機能
傾斜角45°・360°回転式
LED使用数(個)
60
内容量
1台
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
総合倍率
高さ(mm)
本体質量(kg)
作動距離(mm)
ベース寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18625057
MS599226
6.7~50
372
4.8
108
144×260
¥
288,750
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
18625066
MS499226
10~44
326
4.5
90
144×260
¥
256,200
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25878877
MS466226
10~44
326
5.2
90
220×284
¥
250,950
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
33日以内出荷
返品不可
18625048
MS4662
10~44
326
5.2
90
220×284
¥
170,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
18625075
MS5772
6.7~50
380
4.6
108
180×266
¥
205,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
18625032
MS5662
6.7~50
372
5.5
84
220×284
¥
200,000
取扱い終了
返品不可
18625084
MS4772
10~44
333
4.3
90
180×266
¥
175,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください