曜日別特売

デジタルクレーンスケール HJA 秤量

デジタルクレーンスケール HJA 秤量 - YAWATA(旧八幡計器工業所)

人気の紅いはかり"HAシリーズ"の後継機種。
HAシリーズの遺伝子を確実に引き継ぎながら、大きな画面表示、機能の強化、操作ボタンの日本語化、リモコン標準装備を実現し、さらに1ランク上のデジタルクレーンスケールとしてモデルチェンジしました。
YAWATAのクレーンスケールを代表するモデルとして堂々の新登場。

種類デジタルクレーンスケール表示形式デジタルバッテリー完全密閉式鉛蓄電池6V/4A×2材質(ボディ)ハイインパクトABS寸法(幅W×奥行D)(mm)220×130電源内蔵充電バッテリー(完全密閉式鉛蓄電池6V/4A × 2)動作温度(℃)0~40画面表示寸法(mm)高輝度レッドLED表示 文字高25機能起動時ゼロ点調整機能リモコン標準装備仕様操作ボタン:ゼロ点調整、風袋引き、上下限値チェッカー、表示固定、正味重量/総重量切替付属品リモコン、充電用ACアダプター(7.5V/1.5A)RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー稼動時間約120時間内容量1台
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(kg)
ひょう量(t)
最小単位(g)
最小単位(kg)
主な機能
精度
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18673752HJA-100K100-50--1/20006.7
170,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18673768HJA-200K200-100--1/20006.7
180,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18673777HJA-300K300-100--1/30006.7
190,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18673786HJA-500K500-200--1/25006.7
200,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18673795HJA-750K750-500--1/15006.7
210,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18673804HJA-1000K-1500-安全型ロードセル採用、360°回転フック1/200011.1
220,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18673813HJA-1500K-1.5500-安全型ロードセル採用、360°回転フック1/300011.1
230,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18673822HJA-2000K-2-1安全型ロードセル採用、360°回転フック1/200011.1
240,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18673838HJA-2500K-2.5-1安全型ロードセル採用、360°回転フック1/250011.1
250,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイスト(クレーン)スケールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/155/
2022-10-19

吊はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする