曜日別特売

デジタルクレーンスケール HJS 秤量

デジタルクレーンスケール HJS 秤量 - YAWATA(旧八幡計器工業所)

金属ボディを好むユーザー様から根強い人気を得ている"HBシリーズ"の後継機種。
堅牢かつ軽量なアルミダイカストのボディはそのままに、文字高を38mmに大幅拡大、機能の強化、操作ボタンの日本語化を実現し、より洗練されたモデルに生まれ変わりました。リモコンも標準装備です。
HJAシリーズと双璧を成すYAWATAを代表するクレーンスケール。

種類デジタルクレーンスケール表示形式デジタルバッテリー完全密閉式鉛蓄電池6V/10A×1材質(ボディ)アルミダイカスト電源内蔵充電バッテリー(充電用ACアダプタ7.5V/1A付属)動作温度(℃)0~40画面表示寸法(mm)高輝度レッドLED表示 文字高38機能起動時ゼロ点調整機能リモコン標準装備仕様操作ボタン:ゼロ点調整、風袋引き、上下限値チェッカー、表示固定、正味重量/総重量切替RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(kg)
ひょう量(t)
最小単位(g)
最小単位(kg)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
精度
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18673847HJS-100K100-50-230×1701/20008.7
220,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18673856HJS-200K200-100-230×1701/20008.7
230,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18673865HJS-300K300-100-230×1701/30008.7
240,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18673874HJS-500K500-200-230×1701/25008.7
250,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18673883HJS-750K750-500-230×1701/15008.7
260,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18673892HJS-1000K-1500-230×1801/200013
270,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18673908HJS-1500K-1.5500-230×1801/300013
280,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18673917HJS-2000K-2-1230×1801/200013
290,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18673926HJS-2500K-2.5-1230×1801/250013
300,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイスト(クレーン)スケールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/155/
2022-10-19

吊はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする