アタゴ
デジタル糖度計
防水保護等級
JIS-C09204級防沫形IEC規格529IP64
電源
006P乾電池(9V)
本体質量(g)
300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
17×9×4
内容量
1台
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
測定範囲
測定精度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18673664
PR-201α
Brix0.0~60.0%、温度10.0~40.0℃
Brix:±0.1%
¥
170,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18673673
PR-301α
Brix45.0~90.0%、温度10.0~40.0℃
Brix:±0.1%(10~30℃)
¥
130,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18673682
PR-RI
屈折率1.3306~1.4436、温度5~45℃
屈折率:±0.0002、(20℃水において)
¥
90,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300