排水弁パッキン部

排水弁パッキン部 - TOTO排水弁パッキン部 - TOTO
(45件のレビュー)

大側小側の2枚セット品

寸法(mm)[小洗浄用]外径68mm×内径17.5mm×厚さ2.5mm、[大洗浄用]外径76mm×内径43.5mm×厚さ2.5mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18640143HH11027
1,050
949
1,044(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:45
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18640143
2025-12-06
用途: 手洗い管から時々水が出る
建設業・工事業

便器内への漏水が原因だと思いましたが見た感じでは流れていませんでした。ダメ元で変えてみるとピタッと止まって助かりました。

対象商品 : 18640143
2025-05-21
用途: マンションのトイレタンク
サービス業

タンク横の水栓を止めて自分で交換しました。同時に他の部品も購入できました。 モノタロウ様に感謝

対象商品 : 18640143
2025-04-25
用途: トイレタンクの水漏れ作業
医療・福祉・介護関連業

スマホを見ながら確実に取り付け出来ました。
業者に頼んだら高くつくので助かりました。

2025-01-06
用途: トイレタンクのメンテナンス
製造業

家のトイレタンクのメンテナンスに使用しました。
部品があって助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 18640143
2024-05-04
用途: TOTOトイレタンクからの異音
その他業種

トイレタンク内から水を補充する異音(チョロチョロ…)が発生したため説明書に記載されていた、排水弁パッキンを発注、交換したところ事象が解消しました。作業時間約15分。発注して翌日に届き大変助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 18640143
2023-02-03
用途: 自宅トイレ
自動車・二輪車・自転車関連業

便器にちょろちょろと水が流れ始め、原因をネットで検索をし多分このパッキンではないかと?まずはこれを交換してみようと購入しました。ドンピシャでパッキンが劣化していて、交換したらピタっと水が止まりました。私は女でド素人ですが自分で交換できました。
取説にも交換方法の記載がありました。(やったあとに気づきましたが。笑)
こちらで販売していて助かりました。
掃除もしたことがなかったタンクですが、今回、何度も開け閉めして、掃除もできましたし、構造?もいろいろわかり、次も自分できる気がしています。

対象商品 : 18640143
2022-12-06
用途: 便器にポタポタと水が流れっぱなしになり
自動車・二輪車・自転車関連業

どこが原因なのか?いろいろ調べましたが、このパッキンではないか?とあたりをつけて交換したところ、ピタっと水漏れが止まりました。
12年使用しているトイレです。業者を呼ぶと高くなるので自分でできることはやっていきます。
今回、タンク内も掃除できたし良かったです。
キャンペーンコードを使ってしまったので、注文から届くまで3日かかりました。
早くほしい時はコード使用はダメです。笑

対象商品 : 18640143
2022-10-22
用途: 漏水の修理
農・林・水産業

期待どうりの品物で、パッキン交換後は漏水がなく満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする