曜日別特売

整流ジャバラ 補修ユニット

整流ジャバラ 補修ユニット - TOTO整流ジャバラ 補修ユニット - TOTO整流ジャバラ 補修ユニット - TOTO
(25件のレビュー)

手洗い付きのタンクに使用する整流スポンジです。
タンク蓋の裏側に付いていて、蓋と樹脂タンク中蓋の間にあります。
手洗い水が飛び散らずに、樹脂タンクにスムーズに落ちる様にする為のものです。

適合SH31系、SH33系、SH51系、SH61系、SH81系、SH91系 SH93系、SH111系、SH113系、SH261系、SH351系 SH371系、SH381系、SH391系、SH475系、SH561系、SH565系、SH671系、SH681系、SS371系、SS381系、 SZ727内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18640152HH11028S
660
619
681(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18640152
2023-11-20
用途: トイレの修理
製造業

上部から水が落ちるタイプのトイレなのですが、スポンジパッキンがヘタって水漏れした時の補修に使いました。
前回は解らずに水処理業者に頼みましたが、出張費等で10,000円くらいかかったのでリーズナブルに補修できました。
トイレのパッキンは割と単純な構造なので、調べて自分で対応出来るなら良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 18640152
2021-09-07
用途: トイレのロータンクからの水漏れ修理
サービス業

20年前のトイレ・ロータンクからの水漏れとなり
メーカーサイトにて部品検索
旧部品は黒いスポンジであるが、劣化となり水漏れ発生
現行対応部品となり、安心感あり
交換後の水漏れも改善となる
モノタロウさんは配送が早く、いつも助かります
良い商品である

2が参考にしています
対象商品 : 18640152
2021-08-14
用途: トイレタンクの水漏れ修理
メンテナンスKMサービス業

タンクの水漏れで蓋をあけたらスポンジが劣化していて水漏れがしていたので補修部品を
購入致しました。取付も簡単で水漏れも止まり助かりました。
水漏れを業者に依頼すると数千円かかるのに自分で修理すれば安くすみました。

1が参考にしています
対象商品 : 18640152
2020-06-04
用途: 自宅のトイレ
製造業

元々付いていたのは、黒いスポンジが付いていました。劣化して、ぼろぼろになったので交換しました。こちらの商品は、両面テープで止めるだけでしたので、交換は楽でした。

2が参考にしています
対象商品 : 18640152
2020-10-28
用途: トイレタンク追加部品
その他業種

トイレタンクの追加部品が関連商品で出てきました。
タンクを開けるとスポンジが劣化していたのでついでに交換追加しました。
説明書があったので自分で修理出来ました。
意外と単純に交換追加出来ました。
関連部品と一緒に購入しました。
レビュー通り素材がう~んという感じでした。しっかりした物ではありません。

対象商品 : 18640152
2020-05-03
用途: トイレのシンク修理。
製造業

自作もできそうですが、時間と値段を考えればこれでも十分です。

対象商品 : 18640152
2019-12-23
用途: トイレタンク内部品交換
製造業

トイレタンク内のゴムが劣化して外れていました。今はジャバラに変わっていたので部品を探していましたが、すぐに見つかり、即購入しました。交換も簡単にでき、安心して使用できています。

対象商品 : 18640152
2019-12-22
用途: 水洗トイレのDIY
サービス業

旧タイプのスボンジからこの商品に変更しました。
説明書があり簡単に取り換えできました。
注文は土曜日でしたが発送が早く助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする