アスベル
BS 保温ランチボックスHLB-B1040N(バッグ付)
色
ブラック
容量(mL)
ご飯:390、おかず:400、スープ:250
材質
保温ケース=ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、箸=AS樹脂、ご飯容器フタ=PP(中材:発泡PP断熱材)、ご飯容器本体・おかず容器本体・おかず容器フタ・スープ容器本体・スープ容器フタ・スープ容器弁本体・箸箱=PP、ご飯容器フタパッキン・おかず容器フタパッキン・スープ容器フタエア弁=シリコーンゴム、専用ランチバッグ=ポリエステル/発泡PE/ナイロン/亜鉛合金
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
141×141×228
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18640642
3239
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください