ユーエイキャスター
アジャスターフット付キャスター HG-AF型
車輪幅(mm)
38
金具仕上
三価ユニクロ
穴径P(Φmm)
10.5
取付寸法X×Y(mm)
71×71
取付座A×B(mm)
90×90
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
22
旋回半径R(mm)
88
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
アジャスター付キャスター
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18642313
HG-65AU-AF
65
300
90×90
71×71
92
アルミホイルウレタン(B入)車
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
18642322
HG-65MC-AF
65
300
90×90
71×71
92
MCナイロン(B入)車
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18642338
HG-65MCE-AF
65
300
90×90
71×71
92
MCナイロン(B入)車(導電性)
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18642347
HG-65PB-AF
65
300
90×90
71×71
92
フェノール(B入)車
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
17日以内出荷
返品不可
18642356
HG-75AU-AF
75
320
90×90
71×71
106
アルミホイルウレタン(B入)車
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
18642365
HG-75MC-AF
75
320
90×90
71×71
106
MCナイロン(B入)車
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18642374
HG-75MCE-AF
75
320
90×90
71×71
106
MCナイロン(B入)車(導電性)
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18642383
HG-75PB-AF
75
320
90×90
71×71
106
フェノール(B入)車
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください