ユーエイキャスター
アングルキャスター SA型
アングルサイズA(mm)
45
材質(車輪)
エラストマー
車輪
エラストマー車
金具仕上
三価ユニクロ
車輪幅(mm)
27
アングルサイズE(mm)
16
アングルサイズG(mm)
21
アングルサイズH(mm)
1
アングルサイズB(mm)
61
アングルサイズC(mm)
20
アングルサイズD(mm)
10
アングルサイズF(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
アングル式キャスター
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アングルサイズA(mm)
許容荷重(daN)
ストッパー
取付高H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18642392
SA-65EL
45
40
なし
88
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
12日以内出荷
返品不可
18642408
SA-65ELS
45
40
回転ストッパー付
88
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
12日以内出荷
返品不可
18642417
SA-75EL
45
50
なし
96
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
18642426
SA-75ELS
45
50
回転ストッパー付
96
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください