曜日別特売

コーナーキャスター SGC型

コーナーキャスター SGC型 - ユーエイキャスター
金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター内容量1個
全24種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18642435SGC-50N,Φ8.85060160×72×58139×55×4270ナイロン車
オープン
479
527(税込)
12日以内出荷
返品不可
18642444SGC-50NS,Φ8.85060160×72×58139×55×4270ナイロン車
オープン
609
670(税込)
12日以内出荷
返品不可
18642453SGC-50RH,Φ8.85050160×72×58139×55×4270ゴム車
オープン
589
648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18642462SGC-50RHS,Φ8.85050160×72×58139×55×4270ゴム車
オープン
739
813(税込)
12日以内出荷
返品不可
18642478SGC-50UR,Φ8.85060160×72×58139×55×4270ナイロンホイルウレタン車
オープン
789
868(税込)
12日以内出荷
返品不可
18642487SGC-50URS,Φ8.85060160×72×58139×55×4270ナイロンホイルウレタン車
オープン
899
989(税込)
12日以内出荷
返品不可
18642496SGC-65N,Φ8.86570160×72×58139×55×4285ナイロン車
オープン
529
582(税込)
14日以内出荷
返品不可
18642505SGC-65NS,Φ8.86570160×72×58139×55×4285ナイロン車
オープン
639
703(税込)
14日以内出荷
返品不可
18642514SGC-65RH,Φ8.86550160×72×58139×55×4285ゴム車
オープン
679
747(税込)
12日以内出荷
返品不可
18642523SGC-65RHS,Φ8.86550160×72×58139×55×4285ゴム車
オープン
789
868(税込)
12日以内出荷
返品不可
18642532SGC-65UR,Φ8.86560160×72×58139×55×4285ナイロンホイルウレタン車
オープン
839
923(税込)
12日以内出荷
返品不可
18642548SGC-65URS,Φ8.86560160×72×58139×55×4285ナイロンホイルウレタン車
オープン
969
1,066(税込)
14日以内出荷
返品不可
18642557SGC-75N,Φ8.87580160×72×58139×55×4293ナイロン車
オープン
579
637(税込)
当日出荷
18642566SGC-75NR,Φ8.87560160×72×58139×55×4293ナイロンホイルゴム車
オープン
759
835(税込)
12日以内出荷
返品不可
18642575SGC-75NRB,Φ8.87560160×72×58139×55×4293ナイロンホイルゴム(B入)車
オープン
999
1,099(税込)
12日以内出荷
返品不可
18642584SGC-75NRBDS,Φ8.87560160×72×58139×55×4293ナイロンホイルゴム(B入)車
オープン
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
18642593SGC-75NRS,Φ8.87560160×72×58139×55×4293ナイロンホイルゴム車
オープン
869
956(税込)
12日以内出荷
返品不可
18642602SGC-75NS,Φ8.87580160×72×58139×55×4293ナイロン車
オープン
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
18642618SGC-75RH,Φ8.87560160×72×58139×55×4293ゴム車
オープン
739
813(税込)
7日以内出荷
返品不可
18642627SGC-75RHS,Φ8.87560160×72×58139×55×4293ゴム車
オープン
849
934(税込)
7日以内出荷
返品不可
18642636SGC-75UHF,Φ8.87570160×72×58139×55×4293ナイロンホイルウレタン(B入)車
オープン
999
1,099(税込)
12日以内出荷
返品不可
18642645SGC-75UHFDS,Φ8.87570160×72×58139×55×4293ナイロンホイルウレタン(B入)車
オープン
1,498
1,648(税込)
12日以内出荷
返品不可
18642654SGC-75UR,Φ8.87570160×72×58139×55×4293ナイロンホイルウレタン車
オープン
879
967(税込)
7日以内出荷
返品不可
18642663SGC-75URS,Φ8.87570160×72×58139×55×4293ナイロンホイルウレタン車
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする