ユーエイキャスター
固定キャスター SGR型
材質(車輪)
エラストマー車
車輪幅(mm)
27
金具仕上
三価ユニクロ
穴径P(Φmm)
8.8
取付寸法X×Y(mm)
55×42
取付座A×B(mm)
70×58
ストッパー
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18642672
SGR-100EL
100
50
70×58
55×42
122
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
17日以内出荷
返品不可
18642688
SGR-75EL
75
50
70×58
55×42
93
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください