曜日別特売

サイレンスキャスター(軽荷重用)

サイレンスキャスター(軽荷重用) - ユーエイキャスターサイレンスキャスター(軽荷重用) - ユーエイキャスターサイレンスキャスター(軽荷重用) - ユーエイキャスターサイレンスキャスター(軽荷重用) - ユーエイキャスターサイレンスキャスター(軽荷重用) - ユーエイキャスターサイレンスキャスター(軽荷重用) - ユーエイキャスターサイレンスキャスター(軽荷重用) - ユーエイキャスターサイレンスキャスター(軽荷重用) - ユーエイキャスター
(4件のレビュー)
荷重種別軽荷重金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応特性静音内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18642697EF-65ELSB653070×4256×2883エラストマー(B入)車
オープン
499
549(税込)
当日出荷
18642706EF-75ELSB753570×4256×2893エラストマー(B入)車
オープン
619
681(税込)
当日出荷
18642715EF-75ELSBDS753570×4256×2893エラストマー(B入)車
オープン
839
923(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18642724EFT-65ELSB,M12×356530--87エラストマー(B入)車
オープン
619
681(税込)
14日以内出荷
返品不可
18642733EFT-75ELSB,M12×357535--97エラストマー(B入)車
オープン
719
791(税込)
7日以内出荷
返品不可
18642742EFT-75ELSBDS,M12×357535--97エラストマー(B入)車
オープン
949
1,044(税込)
7日以内出荷
返品不可
18642758SFHG-100NRB10060100×5882×40122ナイロンホイルゴム(B入)車
オープン
1,398
1,538(税込)
26日以内出荷
返品不可
18642767SFHG-100NRBDS10060100×5882×40122ナイロンホイルゴム(B入)車
オープン
2,198
2,418(税込)
14日以内出荷
返品不可
18642776SFHG-100SEL10050100×5882×40122エラストマー(B入)車
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
18642785SFHG-100SELDS10050100×5882×40122エラストマー(B入)車
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18642794SFHG-75NRB756070×5855×4298ナイロンホイルゴム(B入)車
オープン
1,398
1,538(税込)
14日以内出荷
返品不可
18642803SFHG-75NRBDS756070×5855×4298ナイロンホイルゴム(B入)車
オープン
1,798
1,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
18642812SFHT-100NRB,M16×4010060--126ナイロンホイルゴム(B入)車
オープン
1,998
2,198(税込)
14日以内出荷
返品不可
18642828SFHT-100NRBDS,M16×4010060--126ナイロンホイルゴム(B入)車
オープン
1,998
2,198(税込)
14日以内出荷
返品不可
18642837SFHT-100SEL,M16×4010050--126エラストマー(B入)車
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
18642846SFHT-100SELDS,M16×4010050--126エラストマー(B入)車
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
18642855SFHT-75NRB,M16×407560--102ナイロンホイルゴム(B入)車
オープン
1,298
1,428(税込)
14日以内出荷
返品不可
18642864SFHT-75NRBDS,M16×407560--102ナイロンホイルゴム(B入)車
オープン
1,898
2,088(税込)
14日以内出荷
返品不可
18642873SR-100SEL10050100×5882×40122エラストマー(B入)車
オープン
839
923(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18642697
2024-05-07
用途: 回転ソファの脚に取り付けてPCチェアに転用
製造業

家に眠っていた回転ソファの脚5本の底に取り付け、PCチェアに転用しました。
大きめの径を選んだので座面も上がり、滑らかに作動して快適です。

対象商品 : 18642706
2023-09-24
用途: 台車キャスターの交換
飲食業

台車(52493973)の騒音が気になったので、交換用に購入。
旋回も回転もガタツキが無く、エラストマー樹脂のため、かなり静音になった。

1が参考にしています
対象商品 : 18642715
2020-08-11
用途: トランクケースの交換キャスターとして使用
サービス業

ゴム製のキャスターからこちらの静音タイプのキャスターに交換しました。
音も静かで転がし抵抗も少なく、かなり快適ですが地面との摩擦でかトランクがかなり帯電するようになりました。
その点で-1になりました。

対象商品 : 18642794
2019-04-14
用途: オーディオラックの足として

オーディオラックの足に使用しました。
重たい機械を載せていてもラクラク動かせますね。
もう一ランク小さい足でも良かったくらいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする