曜日別特売

サイレンスキャスター(産業用)

サイレンスキャスター(産業用) - ユーエイキャスターサイレンスキャスター(産業用) - ユーエイキャスターサイレンスキャスター(産業用) - ユーエイキャスターサイレンスキャスター(産業用) - ユーエイキャスターサイレンスキャスター(産業用) - ユーエイキャスター
材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11ストッパーなし特性静音車輪タイプ単輪内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18642882NRFK2-130130160102×102102×102170
オープン
2,398
2,638(税込)
26日以内出荷
返品不可
18642898NRFK2-150150180104×110104×110190
オープン
2,298
2,528(税込)
26日以内出荷
返品不可
18642907SJF-100NR10010090×9090×90132
オープン
2,398
2,638(税込)
26日以内出荷
返品不可
18642916SK-100NRF100100110×75110×75132
オープン
1,298
1,428(税込)
26日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする