曜日別特売

産業用キャスター PMシリーズ

産業用キャスター PMシリーズ - ユーエイキャスター産業用キャスター PMシリーズ - ユーエイキャスター産業用キャスター PMシリーズ - ユーエイキャスター
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(mm)100×56取付座A×B(mm)137×93ストッパー右回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター内容量1個
関連資料:(0.43MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18643232PMR-130GUBLB(R)130180137×93100×56177
オープン
3,998
4,398(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

YUEI CASTER PM series
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする