曜日別特売

樹脂キャスター

樹脂キャスター - ユーエイキャスター
材質(車輪)ウレタン車長さ(mm)14車輪幅(mm)25金具仕上ステンレス対辺(mm)21ストッパーダブルストッパー付偏芯E(mm)30旋回半径R(mm)83RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18643248Φ75,M12×147560M1214120
オープン
3,698
4,068(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする