ユーエイキャスター
スカイキャスター
材質(車輪)
帯電防止性ナイロンホイルウレタン(B入)車
金具仕上
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
内容量
1個
全24種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
100
125
許容荷重(daN)
10
20
30
ねじ径
M12
M16
24種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18643257
SKY-T100SUE-1,M12×35
100
10
M12
35
171~148
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
14日以内出荷
返品不可
18643266
SKY-T100SUE-1,M16×40
100
10
M16
40
171~148
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
14日以内出荷
返品不可
18643275
SKY-T100SUE-2,M12×35
100
20
M12
35
171~154
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
14日以内出荷
返品不可
18643284
SKY-T100SUE-2,M16×40
100
20
M16
40
171~154
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
14日以内出荷
返品不可
18643293
SKY-T100SUE-3,M12×35
100
30
M12
35
171~157
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
14日以内出荷
返品不可
18643302
SKY-T100SUE-3,M16×40
100
30
M16
40
171~157
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
14日以内出荷
返品不可
18643318
SKY-T100SUES-1,M12×35
100
10
M12
35
171~148
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
14日以内出荷
返品不可
18643327
SKY-T100SUES-1,M16×40
100
10
M16
40
171~148
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
14日以内出荷
返品不可
18643336
SKY-T100SUES-2,M12×35
100
20
M12
35
171~154
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
14日以内出荷
返品不可
18643345
SKY-T100SUES-2,M16×40
100
20
M16
40
171~154
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
14日以内出荷
返品不可
18643354
SKY-T100SUES-3,M12×35
100
30
M12
35
171~157
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
14日以内出荷
返品不可
18643363
SKY-T100SUES-3,M16×40
100
30
M16
40
171~157
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
14日以内出荷
返品不可
18643372
SKY-T125SUE-1,M12×35
125
10
M12
35
192~166
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
14日以内出荷
返品不可
18643388
SKY-T125SUE-1,M16×40
125
10
M16
40
192~166
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
14日以内出荷
返品不可
18643397
SKY-T125SUE-2,M12×35
125
20
M12
35
192~173
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
14日以内出荷
返品不可
18643406
SKY-T125SUE-2,M16×40
125
20
M16
40
192~173
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
14日以内出荷
返品不可
18643415
SKY-T125SUE-3,M12×35
125
30
M12
35
192~177
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
14日以内出荷
返品不可
18643424
SKY-T125SUE-3,M16×40
125
30
M16
40
192~177
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
14日以内出荷
返品不可
18643433
SKY-T125SUES-1,M12×35
125
10
M12
35
192~166
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
14日以内出荷
返品不可
18643442
SKY-T125SUES-1,M16×40
125
10
M16
40
192~166
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
14日以内出荷
返品不可
18643458
SKY-T125SUES-2,M12×35
125
20
M12
35
192~173
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
14日以内出荷
返品不可
18643467
SKY-T125SUES-2,M16×40
125
20
M16
40
192~173
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
14日以内出荷
返品不可
18643476
SKY-T125SUES-3,M12×35
125
30
M12
35
192~177
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
14日以内出荷
返品不可
18643485
SKY-T125SUES-3,M16×40
125
30
M16
40
192~177
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください