ユーエイキャスター
ステンレスキャスター SUS-ER型
材質(車輪)
エラストマー車
車輪幅(mm)
21
金具仕上
ステンレス
穴径P(Φmm)
6.5
取付寸法X×Y(mm)
56×28
取付座A×B(mm)
70×42
ストッパー
なし
取付高H(mm)
82
車輪径D(Φmm)
65
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
内容量
1個
関連資料:
(0.03MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18643494
SUS-ER-65EL
65
30
70×42
56×28
82
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください