ステンレスキャスター SUS-ET型

ステンレスキャスター SUS-ET型 - ユーエイキャスターステンレスキャスター SUS-ET型 - ユーエイキャスター
キャスタータイプねじ込み式キャスター金具仕上ステンレス内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
許容荷重(daN)
ストッパー
車輪径(Φmm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18643503SUS-ET-100EL,M12×35M1250なし100エラストマー車
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
18643512SUS-ET-100EL,M16×40M1650なし100エラストマー車
オープン
1,998
2,198(税込)
14日以内出荷
返品不可
18643528SUS-ET-100EL,W3/4×40W3/450なし100エラストマー車
オープン
2,698
2,968(税込)
12日以内出荷
返品不可
18643537SUS-ET-100ELS,M12×35M1250回転ストッパー付100エラストマー車
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
18643546SUS-ET-100ELS,M16×40M1650回転ストッパー付100エラストマー車
オープン
2,198
2,418(税込)
14日以内出荷
返品不可
18643555SUS-ET-100ELS,W3/4×40W3/450回転ストッパー付100エラストマー車
オープン
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
18643564SUS-ET-100NR,W3/4×40W3/460なし100ゴム
オープン
2,498
2,748(税込)
12日以内出荷
返品不可
18643573SUS-ET-100NRS,W3/4×40W3/460回転ストッパー付100ゴム
オープン
2,798
3,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
18643598SUS-ET-100RHS,W3/4×40W3/450回転ストッパー付100ゴム車
オープン
2,898
3,188(税込)
12日以内出荷
返品不可
18643607SUS-ET-50EL,M12×35M1225なし50エラストマー車
オープン
779
857(税込)
当日出荷
18643616SUS-ET-50ELS,M12×35M1225回転ストッパー付50エラストマー車
オープン
989
1,088(税込)
14日以内出荷
返品不可
18643625SUS-ET-65EL,M12×35M1230なし65エラストマー車
オープン
999
1,099(税込)
14日以内出荷
返品不可
18643634SUS-ET-65ELS,M12×35M1230回転ストッパー付65エラストマー車
オープン
999
1,099(税込)
14日以内出荷
返品不可
18643643SUS-ET-75EL,M12×35M1230なし75エラストマー車
オープン
1,298
1,428(税込)
14日以内出荷
返品不可
18643652SUS-ET-75ELS,M12×35M1230回転ストッパー付75エラストマー車
オープン
1,698
1,868(税込)
14日以内出荷
返品不可
18643582SUS-ET-100RH,W3/4×40W3/450なし100-
2,910
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18643582SUS-ET-100RH,W3/4×4065880054SUS-ET-100RH,W3/4×40SUS-ET-100RH,W3/4×40 ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)(ゴム車輪) ユーエイキャスター 65880054ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)(ゴム車輪)ユーエイキャスター1個
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする