ステンレスキャスター SUS-E型

ステンレスキャスター SUS-E型 - ユーエイキャスターステンレスキャスター SUS-E型 - ユーエイキャスターステンレスキャスター SUS-E型 - ユーエイキャスターステンレスキャスター SUS-E型 - ユーエイキャスター
材質(車輪)エラストマー車金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)6.5取付寸法X×Y(mm)56×28取付座A×B(mm)70×42RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18643668SUS-E-50ELS502570×4256×2865
オープン989
989
1,088(税込)
当日出荷
18643677SUS-E-65EL653070×4256×2882
オープン989
989
1,088(税込)
14日以内出荷
返品不可
18643686SUS-E-65ELS653070×4256×2882
オープン1,498
1,188
アウトレット
1,307(税込)
当日出荷
残り1点です
18643695SUS-E-75EL753070×4256×2892
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
14日以内出荷
返品不可
18643704SUS-E-75ELS753070×4256×2892
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする