ユーエイキャスター
ステンレスキャスター SUS-HG型
金具仕上
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18643713
SUS-HG-50MC
50
120
64×64
50×50
68
MCナイロン車
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
14日以内出荷
返品不可
18643722
SUS-HG-50MCE
50
120
64×64
50×50
68
MCナイロン車(導電性)
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
14日以内出荷
返品不可
18643738
SUS-HG-50MCES
50
120
64×64
50×50
68
MCナイロン車(導電性)
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
14日以内出荷
返品不可
18643747
SUS-HG-50MCS
50
120
64×64
50×50
68
MCナイロン車
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
14日以内出荷
返品不可
18643756
SUS-HG-65GNB
65
230
90×90
71×71
92
強化ナイロン(B入)車
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18643765
SUS-HG-65GNBS
65
230
90×90
71×71
92
強化ナイロン(B入)車
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18643774
SUS-HG-65MC
65
230
90×90
71×71
92
MCナイロン(B入)車
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
14日以内出荷
返品不可
18643783
SUS-HG-65MCE
65
230
90×90
71×71
92
MCナイロン(B入)車(導電性)
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
14日以内出荷
返品不可
18643792
SUS-HG-65MCES
65
230
90×90
71×71
92
MCナイロン(B入)車(導電性)
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
14日以内出荷
返品不可
18643808
SUS-HG-65MCS
65
230
90×90
71×71
92
MCナイロン(B入)車
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
14日以内出荷
返品不可
18643817
SUS-HG-75GNB
75
250
90×90
71×71
106
強化ナイロン(B入)車
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18643826
SUS-HG-75GNBS
75
250
90×90
71×71
106
強化ナイロン(B入)車
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18643835
SUS-HG-75MC
75
250
90×90
71×71
106
MCナイロン(B入)車
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
14日以内出荷
返品不可
18643844
SUS-HG-75MCE
75
250
90×90
71×71
106
MCナイロン(B入)車(導電性)
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
14日以内出荷
返品不可
18643853
SUS-HG-75MCES
75
250
90×90
71×71
106
MCナイロン(B入)車(導電性)
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
14日以内出荷
返品不可
18643862
SUS-HG-75MCS
75
250
90×90
71×71
106
MCナイロン(B入)車
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください