曜日別特売

ステンレスキャスター SUS-HR型

ステンレスキャスター SUS-HR型 - ユーエイキャスターステンレスキャスター SUS-HR型 - ユーエイキャスターステンレスキャスター SUS-HR型 - ユーエイキャスターステンレスキャスター SUS-HR型 - ユーエイキャスターステンレスキャスター SUS-HR型 - ユーエイキャスター
金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター内容量1個
全8種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
取付高(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18643878SUS-HR-50MC5012080×5066×3668MCナイロン車
オープン
2,998
3,298(税込)
14日以内出荷
返品不可
18643887SUS-HR-50MCE5012080×5066×3668MCナイロン車(導電性)
オープン
4,398
4,838(税込)
14日以内出荷
返品不可
18643896SUS-HR-65GNB65230111×7091×4792強化ナイロン(B入)車
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
18643905SUS-HR-65MC65230111×7091×4792MCナイロン(B入)車
オープン
5,798
6,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18643914SUS-HR-65MCE65230111×7091×4792MCナイロン(B入)車(導電性)
オープン
8,998
9,898(税込)
14日以内出荷
返品不可
18643923SUS-HR-75GNB75250123×72103×52106強化ナイロン(B入)車
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
18643932SUS-HR-75MC75250123×72103×52106MCナイロン(B入)車
オープン
6,898
7,588(税込)
14日以内出荷
返品不可
18643948SUS-HR-75MCE75250123×72103×52106MCナイロン(B入)車(導電性)
オープン
8,998
9,898(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする