ユーエイキャスター
ステンレスキャスター SUS-J型
車輪幅(mm)
40
金具仕上
ステンレス
穴径P(Φmm)
11
取付座A×B(mm)
120×120
取付高H(mm)
198
偏芯E(mm)
46
旋回半径R(mm)
115
車輪径D(Φmm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
90×90(75×75)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
内容量
1個
全6種類を絞り込む
許容荷重(daN)
180
200
材質(車輪)
ナイロン(B入)車
ナイロンホイルウレタン(B入)車
ナイロンホイルゴム(B入)車
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18643957
SUS-GUJ-150
150
200
120×120
120×120
198
ナイロンホイルウレタン(B入)車
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
20日以内出荷
返品不可
18643966
SUS-GUJ-150S
150
200
120×120
120×120
198
ナイロンホイルウレタン(B入)車
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18643975
SUS-NJ-150
150
180
120×120
120×120
198
ナイロン(B入)車
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
27日以内出荷
返品不可
18643984
SUS-NJ-150S
150
180
120×120
120×120
198
ナイロン(B入)車
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
20日以内出荷
返品不可
18643993
SUS-NRJ-150
150
200
120×120
120×120
198
ナイロンホイルゴム(B入)車
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
26日以内出荷
返品不可
18644002
SUS-NRJ-150S
150
200
120×120
120×120
198
ナイロンホイルゴム(B入)車
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
26日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください