ユーエイキャスター
ステンレスキャスター SUS-K型
車輪幅(mm)
40
金具仕上
ステンレス
穴径P(Φmm)
11
取付寸法X×Y(mm)
100×56
取付座A×B(mm)
137×93
ストッパー
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18644018
SUS-GUK-130
130
180
137×93
100×56
177
ナイロンホイルウレタン(B入)車
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
20日以内出荷
返品不可
18644027
SUS-GUK-150
150
200
137×93
100×56
198
ナイロンホイルウレタン(B入)車
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
20日以内出荷
返品不可
18644036
SUS-NK-130
130
160
137×93
100×56
177
ナイロン(B入)車
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
20日以内出荷
返品不可
18644045
SUS-NRK-150
150
200
137×93
100×56
198
ナイロンホイルゴム(B入)車
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
26日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください