曜日別特売

ステンレスキャスター SUSーSG型

ステンレスキャスター SUSーSG型 - ユーエイキャスター
材質(車輪)エラストマー車車輪幅(mm)27金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58偏芯E(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18644054SUS-SG-50EL503570×5855×4270
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
18644063SUS-SG-50ELS503570×5855×4270
オープン
1,798
1,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
18644072SUS-SG-65EL654070×5855×4285
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
18644088SUS-SG-65ELS654070×5855×4285
オープン
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする