ユーエイキャスター
ステンレスキャスター SUS-ST型
金具仕上
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
内容量
1個
全26種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
50
65
75
許容荷重(daN)
選択してください
35
40
50
60
70
取付高(mm)
74
89
97
26種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
材質(車輪)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18644115
SUS-ST-50EL,M12×35
50
35
74
エラストマー車
35
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
12日以内出荷
返品不可
18644124
SUS-ST-50EL,M16×40
50
35
74
エラストマー車
40
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
12日以内出荷
返品不可
18644133
SUS-ST-50EL,W3/4×40
50
35
74
エラストマー車
40
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
12日以内出荷
返品不可
18644142
SUS-ST-50ELS,M12×35
50
35
74
エラストマー車
35
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
12日以内出荷
返品不可
18644158
SUS-ST-50ELS,M16×40
50
35
74
エラストマー車
40
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
18644167
SUS-ST-50ELS,W3/4×40
50
35
74
エラストマー車
40
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
12日以内出荷
返品不可
18644176
SUS-ST-50N,W3/4×40
50
60
74
ナイロン車
40
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
12日以内出荷
返品不可
18644185
SUS-ST-50NS,W3/4×40
50
60
74
ナイロン車
40
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
12日以内出荷
返品不可
18644194
SUS-ST-50RH,W3/4×40
50
50
74
ゴム車
40
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
12日以内出荷
返品不可
18644203
SUS-ST-50RHS,W3/4×40
50
50
74
ゴム車
40
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
12日以内出荷
返品不可
18644212
SUS-ST-50UR,W3/4×40
50
60
74
ナイロンホイルウレタン車
40
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
12日以内出荷
返品不可
18644228
SUS-ST-50URS,W3/4×40
50
60
74
ナイロンホイルウレタン車
40
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
12日以内出荷
返品不可
18644237
SUS-ST-65EL,W3/4×40
65
40
89
エラストマー車
40
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
12日以内出荷
返品不可
18644246
SUS-ST-65ELS,W3/4×40
65
40
89
エラストマー車
40
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
12日以内出荷
返品不可
18644255
SUS-ST-65N,W3/4×40
65
70
89
ナイロン車
40
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
12日以内出荷
返品不可
18644264
SUS-ST-65NS,W3/4×40
65
70
89
ナイロン車
40
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
12日以内出荷
返品不可
18644273
SUS-ST-65RH,W3/4×40
65
50
89
ゴム車
40
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
12日以内出荷
返品不可
18644282
SUS-ST-65RHS,W3/4×40
65
50
89
ゴム車
40
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
12日以内出荷
返品不可
18644298
SUS-ST-65UR,W3/4×40
65
60
89
ナイロンホイルウレタン車
40
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
12日以内出荷
返品不可
18644307
SUS-ST-65URS,W3/4×40
65
60
89
ナイロンホイルウレタン車
40
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
12日以内出荷
返品不可
18644316
SUS-ST-75EL,W3/4×40
75
50
97
エラストマー車
40
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
12日以内出荷
返品不可
18644325
SUS-ST-75ELS,W3/4×40
75
50
97
エラストマー車
40
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
12日以内出荷
返品不可
18644334
SUS-ST-75NR,W3/4×40
75
60
97
ナイロンホイルゴム車
40
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
12日以内出荷
返品不可
18644343
SUS-ST-75NRS,W3/4×40
75
60
97
ナイロンホイルゴム車
40
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
12日以内出荷
返品不可
18644352
SUS-ST-75RH,W3/4×40
75
60
97
ゴム車
40
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
12日以内出荷
返品不可
18644368
SUS-ST-75RHS,W3/4×40
75
60
97
ゴム車
40
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください