ユーエイキャスター
低床式キャスター LHG型
(1件のレビュー)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18644596
LHG-40BN
40
70
54×37
45×26
55
ナイロン車
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
18644605
LHG-50BN
50
80
60×42
47×29(46.5×27.5)
65
ナイロン車
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
18644614
LHG-50BNS
50
-
-
-
-
-
¥
600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください