HAKKO(白光)
FM-206 100V 2極接地型プラグ
1台ではんだ付け、はんだ除去、SMDリワークが可能なマルチステーションです。シングルホットエアを標準装備しています。グラフィック液晶で表示が見やすく操作も簡単です。
用途
はんだ付け、はんだ除去、SMDリワーク。
消費電力(W)
410
付属品
FM2027コンバージョンキット(はんだこて)、FM2022コンバージョンキット(ホットツィーザー)、FM2029コンバージョンキット(シングルホットエア)
トラスコ品番
400-3781
幅(mm)
162
質量(kg)
6.2
高さ(mm)
136
奥行(mm)
245
電源(V)
100
コード長さ(m)
1.2
内容量
1セット
注意
※コテ先は別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16421448
FM206-01
¥
198,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください