HAKKO(白光)
FM-2030 コンバージョンキット
FM206専用です。軽量、細身のグリップで優れた操作性です。16種類のこて先がラインナップしております。140Wのハイパワーです。
消費電力(W)
140
制御温度(℃)
200~500
トラスコ品番
400-3756
質量(g)
700
電圧(V)
(リーク)2m以下
コード長さ(m)
1.3
抵抗(Ω)
(こて先アース間)2以下
内容量
1セット
注意
※コテ先は別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16421432
FM2030-03
¥
16,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください