Aron(アロン化成)
分別ペール CF22・30 (再生樹脂タイプ/22L・30L)用フタ
カラーユニバーサルデザイン色を使用しています。(カラーユニバサルデザインマーク付)
フタの表示が4か国語です。(日本語、英語、中国語、ハングル文字)
材質
再生ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)
149
種類
分別用
奥行(mm)
348
間口(mm)
216
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
17 112 122
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フタの種類
付属品
トラスコ品番
質量(kg)
色(フタ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16463484
585952
オープン式
シール(もえるゴミ)
469-8215
0.27
(投入口)オレンジ
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
返品不可
16463493
585953
オープン式
シール(もえないゴミ)
469-8223
0.27
(投入口)ブルー
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16463502
585954
プッシュ式
シール(もえるゴミ)
469-8231
0.34
(投入口)オレンジ
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16463518
585955
プッシュ式
シール(もえないゴミ)
469-8240
0.34
(投入口)ブルー
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16463527
585956
オープン式
シール(カン)
469-8258
0.32
(投入口)イエロー
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
16463536
585957
オープン式
シール(ビン)
469-8266
0.32
(投入口)グリーン
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16463545
585958
オープン式
シール(ペットボトル)
469-8274
0.32
(投入口)スカイブルー
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください