曜日別特売

分別ペール CF50 (再生樹脂タイプ/50L)用フタ

分別ペール CF50 (再生樹脂タイプ/50L)用フタ - Aron(アロン化成)分別ペール CF50 (再生樹脂タイプ/50L)用フタ - Aron(アロン化成)分別ペール CF50 (再生樹脂タイプ/50L)用フタ - Aron(アロン化成)分別ペール CF50 (再生樹脂タイプ/50L)用フタ - Aron(アロン化成)分別ペール CF50 (再生樹脂タイプ/50L)用フタ - Aron(アロン化成)分別ペール CF50 (再生樹脂タイプ/50L)用フタ - Aron(アロン化成)分別ペール CF50 (再生樹脂タイプ/50L)用フタ - Aron(アロン化成)

カラーユニバーサルデザイン色を使用しています。(カラーユニバサルデザインマーク付)
フタの表示が4か国語です。(日本語、英語、中国語、ハングル文字)

材質再生ポリプロピレン(PP)高さ(mm)195種類分別用奥行(mm)449間口(mm)280エコマーク認定認定エコマーク認定番号17 112 122内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フタの種類
付属品
トラスコ品番
質量(kg)
色(フタ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16463563585960オープン式シール(もえるゴミ)469-82910.5(投入口)オレンジ
3,200
3,198
3,518(税込)
当日出荷
返品不可
16463572585961オープン式シール(もえないゴミ)469-83040.5(投入口)ブルー
3,200
3,198
3,518(税込)
当日出荷
返品不可
16463588585962プッシュ式シール(もえるゴミ)469-83120.58(投入口)オレンジ
3,400
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16463597585963プッシュ式シール(もえないゴミ)469-83210.58(投入口)ブルー
3,400
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16463606585964オープン式シール(カン)469-83390.576(投入口)イエロー
3,400
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
16463615585965オープン式シール(ビン)469-83470.576(投入口)グリーン
3,400
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16463624585966オープン式シール(ペットボトル)469-83550.576(投入口)スカイブルー
3,400
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする