Aron(アロン化成)
分別ペール CF70 (再生樹脂タイプ/70L)用フタ
カラーユニバーサルデザイン色を使用しています。(カラーユニバサルデザインマーク付)
フタの表示が4か国語です。(日本語、英語、中国語、ハングル文字)
材質
再生ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)
260
種類
分別用
奥行(mm)
566
間口(mm)
320
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
17 112 122
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フタの種類
付属品
トラスコ品番
質量(kg)
色(フタ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16463642
585968
オープン式
シール(もえるゴミ)
469-8371
1.04
(投入口)オレンジ
¥
4,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16463658
585969
オープン式
シール(もえないゴミ)
469-8380
1.04
(投入口)ブルー
¥
4,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16463667
585970
プッシュ式
シール(もえるゴミ)
469-8398
1.13
(投入口)オレンジ
¥
5,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16463676
585971
プッシュ式
シール(もえないゴミ)
469-8401
1.13
(投入口)ブルー
¥
5,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16463685
585972
オープン式
シール(カン)
469-8410
1.1
(投入口)イエロー
¥
4,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16463694
585973
オープン式
シール(ビン)
469-8428
1.1
(投入口)グリーン
¥
4,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16463703
585974
オープン式
シール(ペットボトル)
469-8436
1.1
(投入口)スカイブルー
¥
4,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください