Aron(アロン化成)
分別ペール CF90 (再生樹脂タイプ/90L)用フタ
カラーユニバーサルデザイン色を使用しています。(カラーユニバサルデザインマーク付)
フタの表示が4か国語です。(日本語、英語、中国語、ハングル文字)
材質
再生ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)
260
種類
分別用
奥行(mm)
566
間口(mm)
384
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
17 112 122
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フタの種類
付属品
トラスコ品番
質量(kg)
色(フタ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16463728
585976
オープン式
シール(もえるゴミ)
469-8452
1.21
(投入口)オレンジ
¥
6,100
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16463737
585977
オープン式
シール(もえないゴミ)
469-8461
1.21
(投入口)ブルー
¥
6,100
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
16463746
585978
プッシュ式
シール(もえるゴミ)
469-8479
1.29
(投入口)オレンジ
¥
6,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16463755
585979
プッシュ式
シール(もえないゴミ)
469-8487
1.29
(投入口)ブルー
¥
6,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16463764
585980
オープン式
シール(カン)
469-8495
1.27
(投入口)イエロー
¥
6,100
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16463773
585981
オープン式
シール(ビン)
469-8509
1.27
(投入口)グリーン
¥
6,100
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16463782
585982
オープン式
シール(ペットボトル)
469-8517
1.27
(投入口)スカイブルー
¥
6,100
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください