曜日別特売

分別ペール CN22・30 (22L・30L)用フタ

分別ペール CN22・30 (22L・30L)用フタ - Aron(アロン化成)分別ペール CN22・30 (22L・30L)用フタ - Aron(アロン化成)分別ペール CN22・30 (22L・30L)用フタ - Aron(アロン化成)分別ペール CN22・30 (22L・30L)用フタ - Aron(アロン化成)分別ペール CN22・30 (22L・30L)用フタ - Aron(アロン化成)分別ペール CN22・30 (22L・30L)用フタ - Aron(アロン化成)分別ペール CN22・30 (22L・30L)用フタ - Aron(アロン化成)
(1件のレビュー)

カラーユニバーサルデザイン色を使用しています。(カラーユニバサルデザインマーク付)
フタの表示が4か国語です。(日本語、英語、中国語、ハングル文字)半透明なので、ごみの分別が一目で分かります。

材質ポリプロピレン(PP)高さ(mm)149種類分別用奥行(mm)348間口(mm)216内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フタの種類
付属品
トラスコ品番
質量(kg)
色(フタ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16463816585132オープン式シール(もえるゴミ)469-78800.27(投入口)オレンジ
1,950
1,898
2,088(税込)
当日出荷
16463825585133オープン式シール(もえないゴミ)469-78980.27(投入口)ブルー
1,950
1,898
2,088(税込)
当日出荷
16463834585134プッシュ式シール(もえるゴミ)469-79010.34(投入口)オレンジ
2,050
1,998
2,198(税込)
当日出荷
16463843585135プッシュ式シール(もえないゴミ)469-79100.34(投入口)ブルー
2,050
1,998
2,198(税込)
当日出荷
16463852585136オープン式シール(カン)469-79280.32(投入口)イエロー
2,050
1,998
2,198(税込)
当日出荷
16463868585137オープン式シール(ビン)469-79360.32(投入口)グリーン
2,050
1,998
2,198(税込)
当日出荷
16463877585138オープン式シール(ペットボトル)469-79440.32(投入口)スカイブルー
2,050
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16463834
2023-01-27
用途: 職場でのゴミ分別
ムサシノ電子株式会社卸売・小売業

「もえるゴミ」のシールが付属しており、分別時に便利でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする