曜日別特売

分別ペール CN50 (50L)用フタ

分別ペール CN50 (50L)用フタ - Aron(アロン化成)分別ペール CN50 (50L)用フタ - Aron(アロン化成)分別ペール CN50 (50L)用フタ - Aron(アロン化成)分別ペール CN50 (50L)用フタ - Aron(アロン化成)分別ペール CN50 (50L)用フタ - Aron(アロン化成)分別ペール CN50 (50L)用フタ - Aron(アロン化成)分別ペール CN50 (50L)用フタ - Aron(アロン化成)

カラーユニバーサルデザイン色を使用しています。(カラーユニバサルデザインマーク付)
フタの表示が4か国語です。(日本語、英語、中国語、ハングル文字)半透明なので、ごみの分別が一目で分かります。

材質ポリプロピレン(PP)高さ(mm)195種類分別用奥行(mm)449間口(mm)280内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フタの種類
付属品
トラスコ品番
質量(kg)
色(フタ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16463895585181オープン式シール(もえるゴミ)469-79610.5(投入口)オレンジ
3,200
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月21日
16463904585182オープン式シール(もえないゴミ)469-79790.5(投入口)ブルー
3,200
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
16463913585183プッシュ式シール(もえるゴミ)469-79870.576(投入口)オレンジ
3,400
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
返品不可
16463922585184プッシュ式シール(もえないゴミ)469-79950.576(投入口)ブルー
3,400
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16463938585185オープン式シール(カン)469-80020.58(投入口)イエロー
3,400
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
16463947585186オープン式シール(ビン)469-80110.58(投入口)グリーン
3,400
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
16463956585187オープン式シール(ペットボトル)469-80290.58(投入口)スカイブルー
3,400
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする