曜日別特売

分別ペール CN70 (70L)用フタ

分別ペール CN70 (70L)用フタ - Aron(アロン化成)分別ペール CN70 (70L)用フタ - Aron(アロン化成)分別ペール CN70 (70L)用フタ - Aron(アロン化成)分別ペール CN70 (70L)用フタ - Aron(アロン化成)分別ペール CN70 (70L)用フタ - Aron(アロン化成)分別ペール CN70 (70L)用フタ - Aron(アロン化成)分別ペール CN70 (70L)用フタ - Aron(アロン化成)

カラーユニバーサルデザイン色を使用しています。(カラーユニバサルデザインマーク付)
フタの表示が4か国語です。(日本語、英語、中国語、ハングル文字)半透明なので、ごみの分別が一目で分かります。

材質ポリプロピレン(PP)高さ(mm)260種類分別用奥行(mm)566間口(mm)320内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フタの種類
付属品
トラスコ品番
質量(kg)
色(フタ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16463974585261オープン式シール(もえるゴミ)469-80451.04(投入口)オレンジ
4,900
4,498
4,948(税込)
当日出荷
16463983585262オープン式シール(もえないゴミ)469-80531.04(投入口)ブルー
4,900
4,498
4,948(税込)
当日出荷
返品不可
16463992585263プッシュ式シール(もえるゴミ)469-80611.13(投入口)オレンジ
5,400
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16464008585264プッシュ式シール(もえないゴミ)469-80701.13(投入口)ブルー
5,400
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16464017585265オープン式シール(カン)469-80881.1(投入口)イエロー
4,900
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16464026585266オープン式シール(ビン)469-80961.1(投入口)グリーン
4,900
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
16464035585267オープン式シール(ペットボトル)469-81001.1(投入口)スカイブルー
4,900
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする