Aron(アロン化成)
分別ペール CN90 (90L)用フタ
カラーユニバーサルデザイン色を使用しています。(カラーユニバサルデザインマーク付)
フタの表示が4か国語です。(日本語、英語、中国語、ハングル文字)半透明なので、ごみの分別が一目で分かります。
材質
ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)
260
種類
分別用
奥行(mm)
566
間口(mm)
384
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フタの種類
色(フタ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16464053
585269
オープン式
オレンジ
¥
6,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
16464062
585270
オープン式
ブルー
¥
6,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
返品不可
16464078
585271
プッシュ式
オレンジ
¥
6,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
返品不可
16464087
585272
プッシュ式
ブルー
¥
6,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
返品不可
16464096
585273
オープン式
イエロー
¥
6,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
返品不可
16464105
585274
オープン式
グリーン
¥
6,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16464114
585275
オープン式
スカイブルー
¥
6,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください