ヘルメット取付け型防災面

ヘルメット取付け型防災面 - TRUSCOヘルメット取付け型防災面 - TRUSCOヘルメット取付け型防災面 - TRUSCO
(9件のレビュー)

球面インジェクション成型で背後からの反応が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。
UVカット。
レンズは傷付き防止加工付です。
保護メガネとの併用可。
取付金具(BM-TK)は別売です。

紫外線透過率(%)
313nm:0.001
365nm:0.001
用途薬品、刈払機、グラインダーなどの使用時に。形状ヘルメット取付型防災面機能UVカット、保護メガネ併用可適合(ヘルメット):MP型・野球帽型・溝付型トラスコ品番231-6005種別防災面型式ヘルメット取付型透明質量(g)230対応MP型対応、溝付型対応取付金具BM-TK材質(レンズ)ポリカーボネート内容量1個
注意
※取付金具(BM-TK)別売。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08407323BM-HC(透明)
3,160
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08407323
2017-03-20
用途: 火を使う作業に使用大変満足しております。
農・林・水産業

欲を言えばもう少し透明の部分が長いとよいのですが、具体的には
後5センチくらいです。

対象商品 : 08407323
2016-11-10
用途: 遮光面を、付けて暗いところで溶接
株式会社ストリウム建設業・工事業

つくりはいいが、金具は別売り?気を付けてください!遮光面と1対になったのは何故ないのですか?バラで買うとかなり高くつきますし実際送料もばかにできません。理研の角のヘルメット用のもののほうが遮光面としてはかなり質がいいです。頭のすぐ上で天板をつけるので、しっかりしたこの製品にしましたが、高い割に面ガラスが1日B-17を40キロぐらいたくと、2~3日で、焼けて見えなくなりますね。安くいい品を求めるのは、消費者の心理ですが値段とパフォーマンスがあっていません。遮光面の開け閉めなどは問題なしです。暗いところで溶接確認はよく見えていいですね。5つも買っちゃった

6が参考にしています
対象商品 : 08407323
2016-11-17
用途: アルミの切断

大きさもちょうどよく作りもいいけれどヘルメットの取り付けが別売りなのが残念別で買うと他の方が価格的に安い

1が参考にしています
対象商品 : 08407323
2016-09-29
用途: アークの保護
松元電気

電力アークの保護の為購入しましたが、使用前からのキズが、別な種類の物を購入します

対象商品 : 08407323
2016-07-16
用途: 研磨作業時
農・林・水産業

傷が付きにくく、曇りも無く見やすい。少し重いのが残念。

対象商品 : 08407323
2016-01-01
用途: ハンガ^ショツト時

防塵マスクをしていても、全く曇らない。保護メガネより安全です。欲を言うと、目の側面を保護できる様に(保護シール的に取り付けれる板状の目保護板等)できればもっと安全につかえるのではと思います。

対象商品 : 08407323
2015-01-15
用途: グラインダでの研磨作業

軽くていいですが、すぐに外れてしまうときがあります

対象商品 : 08407323
2014-07-17
用途: 粉物が眼に入らないようにする為

現場から追加が注文が来たことは、使い勝手がいいのだと思う。面耐と取り付け金具が別売りにしないで、セット売りにした方がいいのでは?前回知らないで、面耐だけ買って、金具は後で買った為送料が必要となった。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする