曜日別特売
モノタロウ

手指の洗浄 消毒剤

手指の洗浄 消毒剤 - モノタロウ手指の洗浄 消毒剤 - モノタロウ
(203件のレビュー)

塩化ベンザルコニウムを配合した指定医薬部外品の手指の洗浄・消毒剤です。
非危険物で取り扱いやすいタイプです。

成分有効成分:塩化ベンザルコニウム、その他成分:エタノール、グリセリンエタノール濃度(w/w%)57.2医薬品医療機器等法指定医薬部外品エタノール濃度(v/v%)65
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
186722031L1本(1L)本体
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
186722125L1本(5L)詰替
3,998
4,398(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:203
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-19
用途: 衛生対策として使用

感染症対策として常設しています。コストパフォーマンスも良いので、安心して気兼ねなく使えます。

2026-02-13
用途: 製菓作業の前や外からの入室時に使用
NPO法人 しろやまの会 しろやま医療・福祉・介護関連業

お値段がお買い求め安くて、しっかり消毒感も感じられるので良い。風邪が流行した時には活躍してます。

対象商品 : 18672203
2025-05-24
用途: 清掃及び片付け
合同会社TSP卸売・小売業

思ったよりサラッとして、使用後もスッキリしていて良い感じです。

2025-03-12
用途: 精密部品検査
令和電気株式会社卸売・小売業

安くて、たっぷり使えます。ノズルポンプが取り扱いやすいところが一番魅力と感じます。

対象商品 : 18672203
2024-08-15
用途: 家畜診療時の手指の洗浄
M's Veterinary Partners医療・福祉・介護関連業

家畜診療時の手指の消毒に使用していますが刺激が少なく使いやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 18672212
2024-08-19
用途: 会社用

会社の各所向けに配布しています。
安価でコスパが良いのでリピート購入しています。

対象商品 : 18672212
2024-05-08
用途: 社内消毒
製造業

コロナ黎明期からお世話になっております。
肝心のコロナウイルスを防げているかは全く不明ですが。
まあ、気持ちの問題ですからね!
ありがたいですね~

1が参考にしています
対象商品 : 18672203
2024-06-12
用途: 通常
農・林・水産業

安価で大容量で良いです。ラベルも黒で良かったです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
ノズルのみの取扱いはございますか。
回答:
取り扱いございません。
2023-06-12
質問:
液状タイプかジュエル状タイプか教えてください。
回答:
液状タイプです。
2023-06-12
質問:
製造年月日、有効期間の見方を教えて下さい。
回答:
商品正面下にあります記載の数字は製造年月日を表します。
使用期限はそこから未開封で3年となります。
2023-06-12

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする