ケーススタンド クランプ取り付け

ケーススタンド クランプ取り付け - LEAD(リード工業)ケーススタンド クランプ取り付け - LEAD(リード工業)ケーススタンド クランプ取り付け - LEAD(リード工業)
(5件のレビュー)

バーハンドル車などに適合するクランプタイプステー。
前後左右、回転と全方向に動かせる自在ヘッド採用で角度調節もラクラク。
取り付けはスライドさせるだけのワンタッチ装着、ステーのジョイント部のプッシュボタンを押しスライドさせるだけで取り外せます。スマホ(ナビ)ケースの取り付けが可能。
直径15mm~30mmに対応し、工具いらずで着脱が簡単。

内容量1個
注意
※ケース(KS-210A/KS-211A/KS-212A)は別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18672587KS-21TC
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18672587
2022-12-08
用途: 携帯ホルダ-
有限会社 オートギャラリーグリッド自動車・二輪車・自転車関連業

簡単作業でした。あと走行した時にぐらつきもなく値段も手ごろ

対象商品 : 18672587
2020-09-21
用途: バイクへのナビの取付
製造業

手軽に取り付けができる。ボールジョイントの角度不足

対象商品 : 18672587
2019-06-04
用途: バイクのナビ用
卸売・小売業

スマホケースとの取付が容易にできすケース側をやすりで削って脱着可能になった。共に同メーカーなのでちゃんと製造してほしいです。

対象商品 : 18672587
2019-10-11
用途: バイクのナビ・携帯ホルダー取り付けに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

3台目?の購入だったと思います。 商品は金額は安いし、全プラスチックで軽量のくせしっかりしていていいのですが…SSやレプリカ等のカウル付きバイクで使用の場合、デイトナ社のステムマウントバーとの組み合わせでは、どうしても高さが出てしまいます。。。
うちではオリジナルでマウントバーを製作して取り付けています。

対象商品 : 18672587
2016-06-10
用途: オートバイへのナビ取付
卸売・小売業

本体がプラスチック製なので強度的に少し不安ですが
価格を考えると十分かなという感想。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする