ミラーと共締めして取り付けるアダプター。
ネイキッド車などに適合するミラータイプステー。
ミラー部、ジョイント2箇所、自在ヘッドで向きや角度が広く調整できます。
取り付けはスライドさせるだけのワンタッチ装着、ステーのジョイント部のプッシュボタンを押しスライドさせるだけで取り外せます。
標準ステーを抜き取りショートステーとしても使用可能。
スマホ(ナビ)ケースの取り付けが可能。
高さ調整用スペーサー(8、10mm)を付属。



ホルダーにボールジョイントで自在になっているが、ボールジョイントがゴムでコーティングされている。ゴムに耐候性がないので2年半で崩壊。使用不能になった。
大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。