汎用中綿入シートカバー(ブラック)

汎用中綿入シートカバー(ブラック) - JET INOUE(ジェットイノウエ)汎用中綿入シートカバー(ブラック) - JET INOUE(ジェットイノウエ)汎用中綿入シートカバー(ブラック) - JET INOUE(ジェットイノウエ)汎用中綿入シートカバー(ブラック) - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(2件のレビュー)

モコモコシリーズにプレミアムシートカバー新登場!
中綿入りで柔らかい座り心地!
高級感あふれるレザータイプ!
収納に便利な裏面雑誌ポケット付!

用途内装パーツ材質(表面)PU、PVC混合生地、(裏面)ポリエステル、(中綿)PP線製品サイズ(mm)枕部:幅255×長さ220、背面幅:幅550、座面幅:幅540、背面と座面全長長さ1300(枕部含まず)内容量1枚
取扱説明書:取付け方法(0.1MB)
注意
※車種や年式、グレードの形状違いで本製品が取付けできない場合もございます。予めご了承下さい。長時間直射日光に当たると変色の恐れがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18672912594005・いすゞエルフ、ふそうキャンター等2t車全般 ・いすゞ07フォワード ・日野レンジャー、ふそうファイター等4t車全般 ・UD大型クオンA
9,000
8,798
9,678(税込)
当日出荷
18672928594006・いすゞ大型ギガ ・日野大型NEWプロフィア ・ふそう大型スーパーグレードB
9,000
8,798
9,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18672912
2022-05-19
用途: 三菱ふそうトラック
株式会社後藤田商店運輸・通信業

ホールド性が良くクッションも入ってて座り心地も最高です。購入して良かったです。

対象商品 : 18672912
2018-09-08
用途: トラックのシートカバー

乗用車用なのでしょうね、座椅子部分の遊びが大きいです。
(汎用タイプで仕方ないですが)
すわり心地は、良いです。
クッション部分が分厚いので、シートポジションが若干変わりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする