JET INOUE(ジェットイノウエ)
アームレストカバー
取付はマジックテープで固定するだけ。ドレスアップはもちろん、アームレストの擦り切れも防止します。
用途
内装パーツ
材質
(表面)PU、PVC混合生地、(裏面)ポリエステル、(中綿)PP線
内容量
1枚
注意
※車種や年式、グレードの形状違いで本製品が取付けできない場合もございます。予めご了承下さい。長時間直射日光に当たると変色の恐れがあります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
タイプ
適合車種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18672946
594926
日野大型NEWプロフィア(H15.11~)/日野4t レンジャープロ(H14.1~)/UD大型 クオン(17.1~H22.4)
A
日野大型NEWプロフィア(H15.11~)/日野4t レンジャープロ(H14.1~)/UD大型 クオン(17.1~H22.4)
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
18672955
594927
ふそう大型NEWスーパーグレード(H19.4~H29.4)
B
ふそう大型NEWスーパーグレート(H19.4~H29.4)
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18672964
594928
いすゞ大型ギガ(H15.6~H27.10)
C
いすゞ大型ギガ(H15.6~H27.10)
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください