曜日別特売

クールシートLM-004 発泡ポリエチレン

クールシートLM-004 発泡ポリエチレン - JET INOUE(ジェットイノウエ)クールシートLM-004 発泡ポリエチレン - JET INOUE(ジェットイノウエ)クールシートLM-004 発泡ポリエチレン - JET INOUE(ジェットイノウエ)クールシートLM-004 発泡ポリエチレン - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(5件のレビュー)

通気性がよく、背中がムレにくい!
夏場のドライブに最適!
背面にゴムをかけるだけの簡単装着!

用途内装パーツ適合ハイバックシート/ローバックシート汎用品(シート形状)材質発泡ポリエチエン内容量1枚
注意
※取付け時に、縫製されているヒモ・ゴム等を無理に引っぱらないでください。
※長時間直射日光に当たると変色の恐れがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
製品サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18672973594004ブルーストライプ約440×930
1,700
1,598
1,758(税込)
当日出荷
18672982594003水玉約440×940
1,980
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-22
用途: 軽バンの運転席シートに。
製造業

デザイン、サイズ感とも満足ですが、使用して1週間で座面と縁取りの縫製が破れました。しっかり作られてる用に見えたので残念です。

対象商品 : 18672973
2018-10-31
用途: マイカーの座席シートに使用
その他業種

夏の期間にべとつかず大変使用感も良く助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 18672973
2017-06-13
用途: トラック用
医療・福祉・介護関連業

通気性が良くて快適^^汗が早く乾いて最高でした次回も購入したいです

1が参考にしています
対象商品 : 18672973
2017-08-01
用途: 社用車の夏場の汗対策

固定用のゴム紐が一箇所しかないので、乗り降りの度にずれてしまうのが残念です。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

対象商品 : 18672982
2017-07-26
用途: 運転時
株式会社 辻芳卸売・小売業

かなり薄く、空気に流れは感じられない。
また、取付用の背もたれに回すゴムが縫い方が甘くすぐに外れた。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする