タキロンシーアイ
トリカルネット(土木用)
材質
高密度ポリエチレン
色
黒
目合い(mm)
(縦糸ピッチ)34×(横糸ピッチ)34
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(幅Wmm×長さLm)
質量(kg/巻)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18674303
N-34
1巻(50m)
620×50
21
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18674312
N-34
1巻(50m)
1000×50
35
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18674328
N-34
1巻(50m)
1240×50
43
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18674337
N-34
1巻(30m)
2000×30
42
オープン
¥
119,980
¥
131,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。