曜日別特売

WORKS HOMME ハイブリット CUSTOM

WORKS HOMME ハイブリット CUSTOM - ユニワールドWORKS HOMME ハイブリット CUSTOM - ユニワールドWORKS HOMME ハイブリット CUSTOM - ユニワールドWORKS HOMME ハイブリット CUSTOM - ユニワールドWORKS HOMME ハイブリット CUSTOM - ユニワールドWORKS HOMME ハイブリット CUSTOM - ユニワールド
(2件のレビュー)

手の平はA級豚革使用!手の甲はニューファイバーを採用し物をつかんだ時の手の甲のツッパリ感はゼロ!

用途運送・荷役・電気配線工事・建築・土木・日曜大工・ガーデニング内容量1双
注意
※鋭利な刃物等に触れますと破れの原因になり、手を傷つける危険がありますのでご注意ください。
※電気に対して絶縁性はありませんのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
機能
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
187287362720M21.58-19手の平部分/豚革、手の甲部分/ポリエステルレッド-マジック式-1
オープン
799
879(税込)
当日出荷
187287452720L22.58.51020手の平部分/豚革、手の甲部分/ポリエステルレッド通気性・耐久性マジック式アテ無1
オープン
取扱い終了
187287542720LL23.591.0521手の平部分/豚革、手の甲部分/ポリエステルレッド通気性・耐久性マジック式アテ無1
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18728736
2021-03-09
用途: バラの剪定
農・林・水産業

バラの剪定時に使い、トゲを気にすることなく作業できました。
それでいて柔らかく、繊細な動きもできました。
とても使える商品です。

対象商品 : 18728736
2019-06-18
用途: 庭作業に用いる.

家内のために購入しました.ゴム製と違い,匂いがつかない点が良いと思います.又,色とデザインも気に入っています.

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする