ユニワールド
WORKS HOMME ハイブリット マグナム
手の平はA級豚革使用!手の甲はニューファイバーを採用し物をつかんだ時の手の甲のツッパリ感はゼロ!しっかり丈夫な当付き。
用途
運送・荷役・電気配線工事・建築・土木・日曜大工・ガーデニング
内容量
1双
注意
※鋭利な刃物等に触れますと破れの原因になり、手を傷つける危険がありますのでご注意ください。
※電気に対して絶縁性はありませんのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
機能
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18728763
2730
M
21.5
8
9.5
19
手の平部分/豚革、手の甲部分/ポリエステル
ブラウン
通気性・耐久性
マジック式
アテ付
1
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
18728772
2730
L
22.5
8.5
10
20
手の平部分/豚革、手の甲部分/ポリエステル
ブラウン
通気性・耐久性
マジック式
アテ付
1
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
18728788
2730
LL
23.5
9
10.5
21
手の平部分/豚革、手の甲部分/ポリエステル
ブラウン
通気性・耐久性
マジック式
アテ付
1
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください