曜日別特売

WORKS HOMME 人工皮革手袋 ファイバークレスト MG

WORKS HOMME 人工皮革手袋 ファイバークレスト MG - ユニワールド

通気性に優れ柔らかく指先までフィット!豚革でしっかりガード!

用途運送・荷役・電気配線工事・建築・土木・日曜大工・ガーデニング内容量1双
注意
※鋭利な刃物等に触れますと破れの原因になり、手を傷つける危険がありますのでご注意ください。
※電気に対して絶縁性はありませんのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
機能
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
187288583760M21.581020手の平部分/マイクロファイバー、手の甲部分/ポリエステルブラック通気性マジックタイプアテ無1
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
2026
1230日まで
187288673760L22.58.510.521手の平部分/マイクロファイバー、手の甲部分/ポリエステルブラック通気性マジックタイプアテ無1
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
2026
1230日まで
187288763760LL23.591122手の平部分/マイクロファイバー、手の甲部分/ポリエステルブラック通気性マジックタイプアテ無1
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
2026
1230日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする