曜日別特売

WORKS HOMME 人工皮革手袋 オールファイバー MG

WORKS HOMME 人工皮革手袋 オールファイバー MG - ユニワールドWORKS HOMME 人工皮革手袋 オールファイバー MG - ユニワールド
(1件のレビュー)

マチと手の甲にメッシュ素材を使用通気性がよく指曲げ楽々!マイクロファイバーで通気性保湿性が優れ柔らかく指先までフィット!軽量で動きやすい。

用途運送・荷役・電気配線工事・建築・土木・日曜大工・ガーデニング内容量1双
注意
※鋭利な刃物等に触れますと破れの原因になり、手を傷つける危険がありますのでご注意ください。
※電気に対して絶縁性はありませんのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
機能
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
187288853770M228.51020手の平部分/マイクロファイバー、手の甲部分/ポリエステルブラック通気性・軽量マジックタイプアテ無1
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
187288943770L23910.521手の平部分/マイクロファイバー、手の甲部分/ポリエステルブラック通気性・軽量マジックタイプアテ無1
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
187289033770LL249.51122手の平部分/マイクロファイバー、手の甲部分/ポリエステルブラック通気性・軽量マジックタイプアテ無1
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-27
用途: 自転車、バイクに乗るときの手袋として
高橋工業建設業・工事業

皮のようで、しなやかで柔らかく、濡れて乾かしても、皮のように固くならず、とてもいいです。近くのホームセンターで購入していましたが、最近は販売しておらず、終売になってしまったのかと思っていました。メーカーのサイトには掲載がありましたので、購入できる場所を探していました。表記の用途では、ほぼ毎日着用で2年くらいは持ちます。穴は空きませんが、繊維がほつれてバックスキンのようになってきます。けば立ったところで交換しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする